トーマス&ベッツ
トーマス&ベッツの 電気部品
トーマス&ベッツの 電気部品その他関連用品
Thomas & Betts 結束バンド Ty-Rapシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
幅(mm)
4.57
注文コード
48733135
品番
TYZ525M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
材質
フッ素ポリマー
長さ(mm)
185.67
幅(mm)
4.57
色
青
シリーズ
Ty-Rap
引張強度(N)
222.4
紫外線カット
あり
入数
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40〜+150
最大バンドル直径(Φmm)
44.45