トーマス&ベッツ
トーマス&ベッツの 電気部品
トーマス&ベッツの 電気部品その他関連用品
Thomas & Betts 結束バンド Ty-Metシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
幅(mm)
7.9
長さ(m)
1
注文コード
48733327
品番
YSL-7.9-1000B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
この商品は
幅・長さ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
316 ステンレス鋼
幅(mm)
7.9
色
メタリック
タイプ
ローラーボール
長さ(m)
1
シリーズ
Ty-Met
引張強度(N)
1110
紫外線カット
あり
入数
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-80〜+540
最大バンドル直径(Φmm)
300