トーマス&ベッツ
トーマス&ベッツの 電気部品
トーマス&ベッツの 電気部品その他関連用品
Thomas & Betts 結束バンド Ty-Rapシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
幅(mm)
7.6
注文コード
48733379
品番
TYC5272MX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロン 12
長さ(mm)
203.2
幅(mm)
7.6
色
黒
タイプ
リリース不可
シリーズ
Ty-Rap
引張強度(N)
372.4
紫外線カット
あり
入数
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-30〜+85
最大バンドル直径(Φmm)
50.8