トーマス&ベッツ
トーマス&ベッツの 電気部品
トーマス&ベッツの 電気部品その他関連用品
Thomas & Betts 結束バンド Ty-Fastシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
幅(mm)
3.6
注文コード
48733528
品番
TY300-40-39-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
290
幅(mm)
3.6
色
緑
タイプ
リリース不可
シリーズ
Ty-Fast
引張強度(N)
180
入数
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40〜+105
最大バンドル直径(Φmm)
75