トーマス&ベッツ
トーマス&ベッツの 電気部品
トーマス&ベッツの 電気部品その他関連用品
Thomas & Betts 結束バンド Ty-Metシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
幅(mm)
4.6
長さ(mm)
300
注文コード
48733555
品番
YLS-4.6-300B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
316 ステンレス鋼
長さ(mm)
300
幅(mm)
4.6
色
メタリック
タイプ
ローラーボール
シリーズ
Ty-Met
引張強度(N)
440
紫外線カット
あり
入数
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-80〜+540
最大バンドル直径(Φmm)
80