トーマス&ベッツ
トーマス&ベッツの 電気部品
トーマス&ベッツの 電気部品その他関連用品
Thomas & Betts 結束バンド Ty-Rapシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
幅(mm)
6.86
注文コード
48733573
品番
TYH27M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PA 12
長さ(mm)
335.28
幅(mm)
6.86
色
緑
シリーズ
Ty-Rap
引張強度(N)
533.8
入数
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40〜+105
最大バンドル直径(Φmm)
88.9