トーマス&ベッツ
トーマス&ベッツの 電気部品
トーマス&ベッツの 電気部品その他関連用品
Thomas & Betts 結束バンド Ty-Rapシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
幅(mm)
4.6736
注文コード
48733668
品番
TY28MFR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
360.68
幅(mm)
4.6736
色
白
タイプ
リリース不可
シリーズ
Ty-Rap
引張強度(N)
222.411
入数
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40〜+65
最大バンドル直径(Φmm)
101.6