トーマス&ベッツ
トーマス&ベッツの 電気部品
トーマス&ベッツの 電気部品その他関連用品
Thomas & Betts 結束バンド Ty-Fastシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
幅(mm)
7.6
注文コード
48733808
品番
TY400-120X
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
この商品は
幅・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
375
幅(mm)
7.6
色
ナチュラル
タイプ
標準
シリーズ
Ty-Fast
引張強度(N)
540
紫外線カット
あり
入数
500
動作温度範囲(℃)
-40〜+85
最大バンドル直径(Φmm)
102