トーマス&ベッツ
トーマス&ベッツの 電気部品
トーマス&ベッツの 電気部品その他関連用品
Thomas & Betts 結束バンド Col-Tyシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
幅(mm)
13.2
長さ(mm)
43.1
注文コード
48733826
品番
CT-5359
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
この商品は
幅・長さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリアミド
長さ(mm)
43.1
幅(mm)
13.2
色
黒
シリーズ
Col-Ty
紫外線カット
あり
入数
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40〜+80