トーマス&ベッツ
トーマス&ベッツの 電気部品
トーマス&ベッツの 電気部品その他関連用品
Thomas & Betts 結束バンド Ty-Rapシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
幅(mm)
2.29
注文コード
48733939
品番
TY23MX
在庫数量:残り7点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,509
販売価格(税別)
アウトレット
¥9,998
¥
7,735
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
91.95
幅(mm)
2.29
色
黒
タイプ
耐候性
シリーズ
Ty-Rap
引張強度(N)
80.07
紫外線カット
あり
入数
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40〜+85
最大バンドル直径(Φmm)
16