トーマス&ベッツ
トーマス&ベッツの 電気部品
トーマス&ベッツの 電気部品その他関連用品
Thomas & Betts 熱収縮チューブキット, 架橋ポリオレフィン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
Shrink-Kon
色
白
注文コード
48733993
品番
HSB 46-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・色
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
スリーブ径(Φmm)
1.2
シュリンク径(Φmm)
0.6
色
白
スリーブタイプ
熱収縮チューブ
収縮率
2:1
スリーブ長(m)
12
材質
架橋ポリオレフィン
難燃性
あり
シリーズ
Shrink-Kon
RoHS指令(10物質対応)
対応