Telegartner
Telegartnerの 電気部品
Telegartnerの 電気部品その他関連用品
TNC STR PLG to TNC STR PLG RG58 0.5M
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48734806
品番
L09999B3589
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
適合
DIN47101
シース色
黒
断熱材
PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性インピーダンス(Ω)
50
同軸タイプ
RG-58