寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の トップス
寅壱の オールシーズン トップス
2型トビジャンパー 1309-308
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
パール
サイズ
LL
注文コード
48734857
品番
1309-308
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
袖ペン差し付
袖口ファスナー
色
パール
サイズ
LL
種別
トビジャンパー
胸廻(cm)
122
肩幅(cm)
68
袖丈(cm)
49
着丈(cm)
60
色番
2