寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の トップス
寅壱の オールシーズン トップス
2型トビジャンパー 1309-308
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全78種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48735076
品番
1309-308
参考基準価格(税別)
¥5,810
販売価格(税込)
¥6,369
販売価格(税別)
¥
5,790
バスケットに入れる
袖ペン差し付
袖口ファスナー
色
濃紺
サイズ
M
種別
トビジャンパー
胸廻(cm)
114
肩幅(cm)
64
袖丈(cm)
45
着丈(cm)
56
色番
14