寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の トップス
寅壱の オールシーズン トップス
2型トビジャンパー 1309-308
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全78種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48735103
品番
1309-308
参考基準価格(税別)
¥5,980
販売価格(税込)
¥6,479
販売価格(税別)
¥
5,890
バスケットに入れる
袖ペン差し付
袖口ファスナー
色
濃紺
サイズ
3L
種別
トビジャンパー
胸廻(cm)
126
肩幅(cm)
70
袖丈(cm)
51
着丈(cm)
62
色番
14