東方電材
東方電材の 電気部品
東方電材の 電気部品その他関連用品
Toho Denzai ケーブルアセンブリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
シース色
黒
注文コード
48735138
品番
SVM-61T-150WB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シース色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
150
許容電流(A)
10
シース色
黒
コネクタA
圧着コンタクト
コネクタB
圧着コンタクト