東方電材
東方電材の 電気部品
東方電材の 電気部品その他関連用品
Toho Denzai ケーブルアセンブリ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
48735208
品番
SVH-21T-300WR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
長さ(mm)
300
許容電流(A)
7
シース色
赤
コネクタA
圧着コンタクト
コネクタB
圧着コンタクト
許容電圧(V)
250