2型トビジャンパー 1309-308

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48735374 品番 1309-308
参考基準価格(税別)¥5,810 販売価格(税込) ¥6,369
販売価格(税別)
5,790

袖ペン差し付
袖口ファスナー

ライトシルバ サイズM 種別トビジャンパー 胸廻(cm)114 肩幅(cm)64 袖丈(cm)45 着丈(cm)56 色番38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする