FDSD0420-H-1R0M=P3 Toko 巻線インダクタ (面実装) 東光 48735619

Toko 巻線インダクタ (面実装)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1リール(2000個)シリーズFDSD0420注文コード48735619品番FDSD0420-H-1R0M=P3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
インダクタンス(μH)1最大直流電流(A)9パッケージ/ケース420長さ(mm)4.2奥行(mm)4.2高さ(mm)2寸法(mm)4.2×4.2×2シールドあり最大直流抵抗(mΩ)29シリーズFDSD0420材質(コア)鉄粉モールドタイプあり仕様0412 / 0415 / 0420シリーズ合金インダクタ. FDSD / 0412 / 0415 / 0420シリーズ合金インダクタは、磁鉄粉を使用しており、大電流に対応できます。 これらのSMD固定インダクタは、リフローはんだ付け可能で、低可聴ノイズが特長です。 これらのSMDインダクタは4.0 x 4.0 mmの角型で、最大高さは1.2 / 1.5 / 2.0 mmです。 これらの合金インダクタは、DC抵抗を下げるためフラットワイヤを使用しています。 FDSDシリーズインダクタは、ハロゲンフリーでRoHSに準拠しており、DC-DCコンバータ用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする