東光
Toko 巻線インダクタ (面実装)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1リール(500個)
シリーズ
D10F
注文コード
48735628
品番
A814AY-152K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
174
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
11.5
奥行(mm)
9.7
高さ(mm)
5
寸法(mm)
11.5×9.7×5
シリーズ
D10F
仕様
D10Fシリーズ巻線型チョーク. 東光のインダクタシリーズは冷陰極蛍光灯(CCFL)ドライバデバイス(Texas Instruments製など)とともに使用するのに最適です。 低プロファイルのSMD構造により、設計者は超小型の一体型又はディスクリートドライバ設計を実現できます。
インダクタ構造
巻線型
許容差
±10%
インダクタンス(mH)
1.5
最大直流電流(mA)
250
最大直流抵抗(Ω)
4.37