1274AS-H-1R5N=P3 Toko 巻線インダクタ (面実装) 東光 48735725

Toko 巻線インダクタ (面実装)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(10個)シリーズDEM10050C注文コード48735725品番1274AS-H-1R5N=P3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
インダクタンス(μH)1.5最大直流電流(A)20.4パッケージ/ケース10050長さ(mm)10奥行(mm)10高さ(mm)5寸法(mm)10×10×5シールドY最大直流抵抗(mΩ)7.7シリーズDEM10050C材質(コア)フェライトモールドタイプY
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする