インダクタンス(μH)1.5最大直流電流(A)7.7パッケージ/ケース420長さ(mm)4.2奥行(mm)4.2高さ(mm)2寸法(mm)4.2×4.2×2シールドY最大直流抵抗(mΩ)36シリーズFDSD0420材質(コア)鉄粉モールドタイプY仕様0412 / 0415 / 0420シリーズ合金インダクタ. FDSD / 0412 / 0415 / 0420シリーズ合金インダクタは、磁鉄粉を使用しており、大電流に対応できます。 これらのSMD固定インダクタは、リフローはんだ付け可能で、低可聴ノイズが特長です。 これらのSMDインダクタは4.0 x 4.0 mmの角型で、最大高さは1.2 / 1.5 / 2.0 mmです。 これらの合金インダクタは、DC抵抗を下げるためフラットワイヤを使用しています。 FDSDシリーズインダクタは、ハロゲンフリーでRoHSに準拠しており、DC-DCコンバータ用途に最適です。