寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の ボトムス
寅壱の オールシーズン ボトムス
ニッカズボン 1309-406
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全186種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48736424
品番
1309-406
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
定評のある丈夫さとイージーケア性にすぐれたポリエステル素材。度重なる洗濯にもタフな機能を発揮します。
色
パール
混率(%)
ポリエステル100
サイズ(cm)
79
色番
2
種別
ニッカズボン
股下(cm)
70