実装タイプ表面実装
出力デバイスフォトトランジスタ
最大順方向電圧(V)1.4
チャンネル数1
ピン数(ピン)4
パッケージSO4
電流の種類(入力)AC、DC
標準上昇時間2μs
最大入力電流(mA)±50
最大電流変換率(%)300
標準降下時間3μs
シリーズTLP 292
仕様フォトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、東芝. 東芝のフォトカプラ製品です。デュアル反転並列接続LEDを搭載し、バイポーラ入力電流に適しています。これらのAC入力フォトカプラはトランジスタ出力を備えています。
絶縁電圧(Vrms)3750
RoHS指令(10物質対応)対応