東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 受動部品
東芝の 光エレクトロニクス製品
Toshiba (東芝) フォトカプラ AC, DC入力, トランジスタ出力
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(150個)
注文コード
48737439
品番
TLP137(TPL,F)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
実装タイプ
表面実装
出力デバイス
フォトトランジスタ
最大順方向電圧(V)
1.3
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
5
パッケージ
MFSOP6
電流の種類
(入力)AC、DC
標準上昇時間
8μs
最大入力電流(mA)
50
最大電流変換率(%)
1200
最小電流伝送率(%)
100
絶縁電圧(kVrms)
3.75