東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 受動部品
東芝の 光エレクトロニクス製品
Toshiba (東芝) フォトカプラ AC入力, トランジスタ出力
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(125個)
パッケージ
SOIC
注文コード
48737536
品番
TLP188(E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
パッケージ・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オプトカプラ、トランジスタ出力、東芝
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
4
パッケージ
SOIC
電流の種類
(入力)AC
実装タイプ
表面実装
標準上昇時間
2μs
標準降下時間
3μs
出力デバイス
トランジスタ
最大順方向電圧(V)
1.4
最大入力電流(mA)
50
最大電流変換率(%)
600
絶縁電圧(kVrms)
3.75