東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 受動部品
東芝の 光エレクトロニクス製品
Toshiba (東芝) フォトカプラ AC入力, トランジスタ出力
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
パッケージ
SO4
注文コード
48737615
品番
TLP290(Y,SE(T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
パッケージ・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
フォトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、東芝. 東芝のフォトカプラ製品です。デュアル反転並列接続LEDを搭載し、バイポーラ入力電流に適しています。これらのAC入力フォトカプラはトランジスタ出力を備えています。
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
4
パッケージ
SO4
電流の種類
(入力)AC
実装タイプ
表面実装
標準上昇時間
4μs
標準降下時間
7
出力デバイス
フォトトランジスタ
最大順方向電圧(V)
1.4
最大入力電流(mA)
±1000
最大電流変換率(%)
400
絶縁電圧(Vrms)
3750