仕様フォトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、東芝. 東芝のフォトカプラ製品です。デュアル反転並列接続LEDを搭載し、バイポーラ入力電流に適しています。これらのAC入力フォトカプラはトランジスタ出力を備えています。
チャンネル数1
ピン数(ピン)5
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOIC
電流の種類(入力)AC
実装タイプ表面実装
標準上昇時間5μs
標準降下時間9μs
出力デバイスフォトトランジスタ
最大順方向電圧(V)1.4
最大入力電流(mA)10
最大電流変換率(%)400
絶縁電圧(kVrms)3.75