東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 受動部品
東芝の 光エレクトロニクス製品
Toshiba (東芝) フォトカプラ AC入力, トランジスタ出力
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
パッケージ
DIP
注文コード
48737649
品番
TLP754
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
パッケージ・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インテリジェント電源モジュール(IPM)駆動用フォトカプラ、東芝
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
8
出力論理
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP
電流の種類
(入力)AC
実装タイプ
スルーホール実装
出力デバイス
トランジスタ
最大順方向電圧(V)
1.7
最大入力電流(mA)
15
絶縁電圧(kVrms)
5