Toshiba (東芝) フォトカプラ AC入力, トランジスタ出力

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) パッケージDIP 注文コード48737658 品番TLP754
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はパッケージ・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様インテリジェント電源モジュール(IPM)駆動用フォトカプラ、東芝 チャンネル数1 ピン数(ピン)8 出力論理あり RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージDIP 電流の種類(入力)AC 実装タイプスルーホール実装 出力デバイストランジスタ 最大順方向電圧(V)1.7 最大入力電流(mA)15 絶縁電圧(Vrms)5000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする