東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 受動部品
東芝の 光エレクトロニクス製品
Toshiba (東芝) フォトカプラ, IC出力
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
48737676
品番
TLP152
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
フォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝. ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
5
出力論理
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOIC
電流の種類
(入力)DC
実装タイプ
表面実装
標準上昇時間
18ns
標準降下時間
22ns
出力デバイス
IC
最大順方向電圧(V)
1.8
最大入力電流(mA)
15
絶縁電圧(Vrms)
3750