東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 受動部品
東芝の 光エレクトロニクス製品
Toshiba (東芝) フォトカプラ, IC出力
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(125個)
シリーズ
TLP2310
注文コード
48737685
品番
TLP2310(E(T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
TLP2310
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
6
パッケージ
SO
電流の種類
(入力)DC
実装タイプ
表面実装
標準上昇時間
11ns
標準降下時間
13ns
出力デバイス
フォトIC
最大順方向電圧(V)
1.9
最大入力電流(mA)
8
絶縁電圧(Vrms)
3750