東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 受動部品
東芝の 光エレクトロニクス製品
Toshiba (東芝) フォトカプラ, IC出力
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
シリーズ
TLP2748
注文コード
48737764
品番
TLP2748(E(T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
TLP2748
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
6
出力論理
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SO
電流の種類
(入力)DC
実装タイプ
表面実装
標準上昇時間
3ns
標準降下時間
3ns
出力デバイス
フォトIC
最大順方向電圧(V)
1.65
最大入力電流(mA)
15
絶縁電圧(Vrms)
5000