東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 受動部品
東芝の 光エレクトロニクス製品
Toshiba (東芝) フォトカプラ, IC出力
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
シリーズ
TLP 2768
注文コード
48737825
品番
TLP2768(F)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
フォトカプラ、インバータロジック出力(オープンコレクタ)、東芝
シリーズ
TLP 2768
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
6
出力論理
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SDIP
実装タイプ
表面実装
標準上昇時間
30ns
標準降下時間
30ns
出力デバイス
フォトIC
最大順方向電圧(V)
1.7
最大入力電流(mA)
4
絶縁電圧(kVrms)
5