東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 受動部品
東芝の 光エレクトロニクス製品
Toshiba (東芝) フォトカプラ, IC出力
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
シリーズ
TLP 2662
注文コード
48737877
品番
TLP2662(F)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
この商品は
シリーズ・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
フォトカプラ、インバータロジック出力(オープンコレクタ)、東芝
シリーズ
TLP 2662
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
8
出力論理
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP
実装タイプ
スルーホール実装
標準上昇時間
12ns
標準降下時間
3ns
出力デバイス
フォトIC
最大順方向電圧(V)
1.7
最大入力電流(mA)
8
絶縁電圧(Vrms)
5000