東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 受動部品
東芝の 光エレクトロニクス製品
Toshiba (東芝) フォトカプラ, IC出力
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
シリーズ
TLP 216
注文コード
48737956
品番
TLP2161(F)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
フォトカプラ、インバータロジック出力(オープンコレクタ)、東芝
シリーズ
TLP 216
チャンネル数
2
ピン数(ピン)
8
出力論理
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOIC
実装タイプ
表面実装
標準上昇時間
3ns
標準降下時間
3ns
出力デバイス
フォトIC
最大順方向電圧(V)
1.65
最大入力電流(mA)
2
絶縁電圧(kVrms)
2.5