東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 受動部品
東芝の 光エレクトロニクス製品
Toshiba (東芝) フォトカプラ, ダーリントン出力
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(125個)
注文コード
48737983
品番
TLP187
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
実装タイプ
表面実装
出力デバイス
ダーリントン
最大順方向電圧(V)
1.4
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
4
パッケージ
SOIC
電流の種類
(入力)DC
標準上昇時間
40μs
最大入力電流(mA)
150
最大電流変換率(%)
4000
標準降下時間
15μs
仕様
フォトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、東芝
絶縁電圧(kVrms)
3.75
RoHS指令(10物質対応)
対応