東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 受動部品
東芝の 光エレクトロニクス製品
Toshiba (東芝) フォトカプラ, ダーリントン出力
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
48737999
品番
TLP187
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
実装タイプ
表面実装
出力デバイス
ダーリントン
最大順方向電圧(V)
1.4
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
4
パッケージ
SOIC
電流の種類
(入力)DC
標準上昇時間
40μs
最大入力電流(mA)
150
最大電流変換率(%)
4000
標準降下時間
15μs
仕様
フォトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、東芝
絶縁電圧(Vrms)
3750
RoHS指令(10物質対応)
対応