東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 受動部品
東芝の 光エレクトロニクス製品
Toshiba (東芝) フォトカプラ, ダーリントン出力
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(125個)
注文コード
48738008
品番
TLP387(E(T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
実装タイプ
表面実装
出力デバイス
フォトダーリントン
最大順方向電圧(V)
1.4
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
6
パッケージ
SO
電流の種類
(入力)DC
標準上昇時間
40ns
最大入力電流(mA)
50
最大電流変換率(%)
4000
標準降下時間
15ns
シリーズ
TLP387
絶縁電圧(Vrms)
5000