東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 受動部品
東芝の 光エレクトロニクス製品
Toshiba (東芝) フォトカプラ, ダーリントン出力
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
48738017
品番
TLP387(E(T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
実装タイプ
表面実装
出力デバイス
フォトダーリントン
最大順方向電圧(V)
1.4
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
6
パッケージ
SO
電流の種類
(入力)DC
標準上昇時間
40ns
最大入力電流(mA)
50
最大電流変換率(%)
4000
シリーズ
TLP387
最小電流伝送率(%)
1000
絶縁電圧(Vrms)
5000
RoHS指令(10物質対応)
対応