Toshiba (東芝) フォトカプラ, トライアック出力

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 48738035 品番 TLP361J(F)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様フォトカプラ、トライアック出力、東芝. 東芝のフォトカプラ製品です。低電流、低電力ACスイッチング用途に適したトライアック出力を備えています。 チャンネル数1 ピン数(ピン)4 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージDIP 電流の種類(入力)DC 実装タイプスルーホール実装 出力デバイストライアック 最大順方向電圧(V)1.3 最大入力電流(mA)50 絶縁電圧(V)5000ac

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48738315
2020-03-29
用途:
掃除機の修理
その他業種

10年使ってきた日立掃除機(CV-RS1)が突然動かなくなり、調べてみるとメイン基板上のトライアック(BCR2PM)とすぐ近くのゲート抵抗が丸焼けになっていました。そこで焼けたトライアックを含め怪しい半導体6個を一斉に交換することにしました。その内の一つ、フォトカプラ(TLP560G)の交換用として同じこのTLP560Gを購入しました。結果、掃除機は見事に復活し、おまけに故障前からあったトラブル(パワーブラシが常時入りっぱなしになり、スイッチで止められない)も同時に直りました。高額なお金をかけずに古い掃除機が復活したので大満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする