東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 受動部品
東芝の 光エレクトロニクス製品
Toshiba (東芝) フォトカプラ, トランジスタ出力
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
シリーズ
TL185
パッケージ
SO6
注文コード
48738376
品番
TLP185(GR-TPL,SE(T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・パッケージ・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP183 / TLP185シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP183 / TLP185シリーズシングルフォトカプラです。
シリーズ
TL185
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
4
パッケージ
SO6
電流の種類
(入力)DC
実装タイプ
表面実装
標準上昇時間
2μs
標準降下時間
3μs
出力デバイス
フォトトランジスタ
最大順方向電圧(V)
1.4
最大入力電流(mA)
50(順電流)
最大電流変換率(%)
300
絶縁電圧(Vrms)
3750