東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 受動部品
東芝の 光エレクトロニクス製品
Toshiba (東芝) フォトカプラ, トランジスタ出力
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(125個)
シリーズ
TLP 185
パッケージ
SO6
注文コード
48738403
品番
TLP185(V4,SE(T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・パッケージ・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP183 / TLP185シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP183 / TLP185シリーズシングルフォトカプラです。
シリーズ
TLP 185
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
4
パッケージ
SO6
電流の種類
(入力)DC
実装タイプ
表面実装
標準上昇時間
5μs
標準降下時間
9μs
出力デバイス
フォトトランジスタ
最大順方向電圧(V)
1.4
最大入力電流(mA)
20
最大電流変換率(%)
400
絶縁電圧(kVrms)
3.75