仕様フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP183 / TLP185シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP183 / TLP185シリーズシングルフォトカプラです。
シリーズTLP 185
チャンネル数1
ピン数(ピン)4
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSO6
電流の種類(入力)DC
実装タイプ表面実装
標準上昇時間5μs
標準降下時間9μs
出力デバイスフォトトランジスタ
最大順方向電圧(V)1.4
最大入力電流(mA)20
最大電流変換率(%)400
絶縁電圧(Vrms)3750