仕様フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP291 / TLP293シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。
シリーズTLP 293
チャンネル数1
ピン数(ピン)4
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSO4
電流の種類(入力)DC
実装タイプ表面実装
標準上昇時間2μs
標準降下時間3μs
出力デバイスフォトトランジスタ
最大順方向電圧(V)1.4
最大入力電流(mA)50
最大電流変換率(%)600
絶縁電圧(Vrms)3750