東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 受動部品
東芝の 光エレクトロニクス製品
Toshiba (東芝) フォトカプラ, トランジスタ出力
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
シリーズ
TLP 293
パッケージ
SO4
注文コード
48738473
品番
TLP293(V4-GBTL,E(T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・パッケージ・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP291 / TLP293シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。
シリーズ
TLP 293
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
4
パッケージ
SO4
電流の種類
(入力)DC
実装タイプ
表面実装
標準上昇時間
2μs
標準降下時間
3μs
出力デバイス
フォトトランジスタ
最大順方向電圧(V)
1.4
最大入力電流(mA)
50
最大電流変換率(%)
600
絶縁電圧(Vrms)
3750