東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 受動部品
東芝の 光エレクトロニクス製品
Toshiba (東芝) フォトカプラ, トランジスタ出力
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
シリーズ
TLP 293
パッケージ
SO4
注文コード
48738489
品番
TLP293(GR,E(T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・パッケージ・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP291 / TLP293シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。
シリーズ
TLP 293
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
4
パッケージ
SO4
電流の種類
(入力)DC
実装タイプ
表面実装
標準上昇時間
2μs
標準降下時間
3μs
出力デバイス
フォトトランジスタ
最大順方向電圧(V)
1.4
最大入力電流(mA)
50
最大電流変換率(%)
300
絶縁電圧(Vrms)
3750