TLP188(V4-GB,E(T Toshiba (東芝) フォトカプラ, トランジスタ出力 東芝 (入力)DC 48738525

Toshiba (東芝) フォトカプラ, トランジスタ出力

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(15個) シリーズTLP 188 パッケージSO6 注文コード48738525 品番TLP188(V4-GB,E(T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・パッケージ・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る
仕様オプトカプラ、トランジスタ出力、東芝 シリーズTLP 188 チャンネル数1 ピン数(ピン)4 パッケージSO6 電流の種類(入力)DC 実装タイプ表面実装 標準上昇時間2μs 標準降下時間3μs 出力デバイスフォトトランジスタ 最大順方向電圧(V)1.4 最大入力電流(mA)50 最大電流変換率(%)600 絶縁電圧(Vrms)3750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする