東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 受動部品
東芝の 光エレクトロニクス製品
Toshiba (東芝) フォトリレー, MOSFET出力
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
シリーズ
TLP3547
注文コード
48738683
品番
TLP3547(F(O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
絶縁電圧(Vrms)
2500
実装タイプ
スルーホール実装
出力デバイス
MOSFET
最大順方向電圧(V)
1.8
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
8
パッケージ
DIP
電流の種類
(入力)DC
最大入力電流(mA)
30
シリーズ
TLP3547