東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 受動部品
東芝の 光エレクトロニクス製品
Toshiba (東芝) フォトリレー, MOSFET出力
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48738699
品番
TLP3547(F(O
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
絶縁電圧(Vrms)
2500
実装タイプ
スルーホール実装
出力デバイス
MOSFET
最大順方向電圧(V)
1.8
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
8
パッケージ
DIP
電流の種類
(入力)DC
最大入力電流(mA)
30
シリーズ
TLP3547
RoHS指令(10物質対応)
対応